{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 2701 | |
Kemiallinen perusta | Dimetakrylaattiesteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 500 mPas - 900 mPas | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 93 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 150 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min | |
Toimintalujuus vastaa | 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; nivelliitos; galvanisoidut pinnat | |
Kierrekoolle M enint. | M20 | |
Lujuusluokka | suurilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 38 Nm | |
Purkaminen | raskas | |
Väri | vihreä | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 17 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083301 2701_EGFD | |
EAN / GTIN | 2050001948823 | |
Valmistajan numero | 135281 |