{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 222 | |
Kemiallinen perusta | Dimetakrylaattiesteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Tiheys | 1,08 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 150 °C | |
Kosketuslujuusaika | 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 6 h | |
Ominaisuudet | tiksotrooppinen; fluoresoiva UV-valossa; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; nivelliitos; yleiskäyttöinen | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Lujuusluokka | matalalujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 6 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | violetti | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083301 222 | |
EAN / GTIN | 4058093008942 | |
Valmistajan numero | 195743 |