{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 243 | |
Kemiallinen perusta | Dimetakrylaattiesteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Tiheys | 1,15 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 93 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min | |
Toimintalujuus vastaa | 2 h | |
Ominaisuudet | tiksotrooppinen; fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; nivelliitos; yleiskäyttöinen | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 26 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | sininen | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083301 243_EGFD | |
EAN / GTIN | 5010266000688 | |
Valmistajan numero | 1335884 |