{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 300 mm | |
Laitteen leveys | 190 mm | |
Laitteen korkeus | 220 mm | |
sisäkorin pituus | 191 mm | |
sisäkorin leveys | 95 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 235 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 134 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 97 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 3 l | |
Nimellissisältö | 1,9 l | |
Kuumennusteho | 200 W | |
Ultraäänen huipputeho | 320 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 280 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 2,8 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082923 3 | |
Valmistajan numero | 101636+100002 |