{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 386 mm | |
Laitteen leveys | 355 mm | |
Laitteen korkeus | 320 mm | |
sisäkorin pituus | 267 mm | |
sisäkorin leveys | 241 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 330 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 300 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 200 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 18 l | |
Nimellissisältö | 12,9 l | |
Kuumennusteho | 800 W | |
Ultraäänen huipputeho | 800 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 1 000 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 8,7 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082923 18 | |
Valmistajan numero | 101642 + 101620 |