{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Alkureiän ⌀ | 5,4 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Maksimaalinen materiaalin lujuus | 5 mm | |
Suositeltu käyttöteho | 1 kW | |
Suositeltu kierrosluku | 2 400 min-1 | |
Kierrekoolle M | M6 | |
Tuotetyyppi | Kitkaporat |
Tuotekoodi | 082735 M6 | |
EAN / GTIN | 2050001740267 | |
Valmistajan numero | 110540 |