{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Alkureiän ⌀ | 7,3 mm | |
Varren ⌀ | 8 mm | |
Maksimaalinen materiaalin lujuus | 5,9 mm | |
Suositeltu käyttöteho | 1,3 kW | |
Suositeltu kierrosluku | 2 200 min-1 | |
Kierrekoolle M | M8 | |
Tuotetyyppi | Kitkaporat |
Tuotekoodi | 082735 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001740274 | |
Valmistajan numero | 110730 |