{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Alkureiän ⌀ | 4,5 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Maksimaalinen materiaalin lujuus | 4,6 mm | |
Suositeltu käyttöteho | 0,8 kW | |
Suositeltu kierrosluku | 2 500 min-1 | |
Kierrekoolle M | M5 | |
Tuotetyyppi | Kitkaporat |
Tuotekoodi | 082735 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001740250 | |
Valmistajan numero | 110450 |