• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Juottolaite PICOMK2

Tuote nro.: 082301 PICOMK2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Verkkojännite 240 V
    Verkkotaajuus 50 Hz
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Pituus 145 mm
    Leveys 80 mm
    Korkeus 103 mm
    Kuumennusaika tasolle 280 °C 9 s
    Juottokärjen lämpötilan säätöalue 150 °C - 450 °C
    Kolvin paino ilman johtoa 30 g
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Tuotetyyppi Juottolaite
    Tehonkulutus 80 W

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 082301 PICOMK2
    EAN / GTIN 4003008089288

    Kuvaus

    Malli:

    Juotosasemat, joissa lämpötilan säätö, keraaminen PTC-kuumennuselementti ja sisältä lämpiävät Ersadur-kestojuotoskärjet (tarkka lämpötilan tunnistus).
    CON PICOssa helppo käyttöperiaate, aloittelijoille. Yleinen käyttö. Mitä pienin asetuspinta ja älykkäät toiminnot, säädettävissä Micro-SD-kortilla.

    Käyttö:

    Kaikkiin sähkötekniikan ja elektroniikan juotostöihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin