{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Imutilavuus vartta kohti | 110 m2/h | |
Kokonaispituus | 255 mm | |
Kokonaisleveys | 255 mm | |
Kokonaiskorkeus | 470 mm | |
Paino | 7,5 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Verkkotaajuus | 50 Hz - 60 Hz | |
Verkkojännite | 100 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 40 W | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Tuotetyyppi | imulaite |
Tuotekoodi | 082303 1 | |
EAN / GTIN | 4003008095326 | |
Valmistajan numero | 0CA10-001 |