Juottosavun imu Easy Arm 2 2

Tuote nro.: 082304 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suodattimien/varsien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Imutilavuus vartta kohti 110 m2/h
    Kokonaispituus 490 mm
    Kokonaisleveys 255 mm
    Kokonaiskorkeus 470 mm
    Paino 15 kg
    Verkkotaajuus 50 Hz - 60 Hz
    Verkkojännite 100 V - 240 V
    Tehonkulutus 80 W
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Tuotetyyppi imulaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 082304 2
    EAN / GTIN 4003008095333
    Valmistajan numero 0CA10-002

    Kuvaus

    Malli:

    Hyvä imuteho – tehokas suodatus – hiljainen toiminta. Prosessi-ilman 3-tasoinen suodatin:
    • Esisuodatin pölylle ja isoille hiukkasille.
    • Yhdistelmäsuodatin mikrohiukkasille.
    • Aktiivihiilisuodatin sitoo haitallisia kaasuja.

    Suodattimen vaihdon merkkivalo ja äänimerkki. Samanlainen suodatin malleille EASY ARM 1 ja EASY ARM 2. Liitäntä i-CON-juottolaitteiden liittämiseen.
    Järjestelmä asennetaan sopivalla pöytäpidikkeellä. Tarvikkeet, kuten imuvarret ja -suuttimet löytyvät verkkokaupasta numeroilla 082306082313.
    Imuteho asetetaan järjestelmässä yksilöllisesti jokaiselle imuvarrelle napin painalluksella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin