{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elma Dry 300 | |
Tilavuus | 30 l | |
Laitteen pituus | 568 mm | |
Laitteen leveys | 347 mm | |
Laitteen korkeus | 322 mm | |
sisäkorin pituus | 475 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 475 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 270 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 195 mm | |
Kuumennusteho | 1 100 W | |
Suurin lämpötila | 70 °C | |
Kuumennusaika | ~ 15 min | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 220 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 1 140 W | |
Ilmavirran määrä | 320 m3/h | |
Paino | 10,2 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistuslaite | |
Virtakytkin | kyllä |
Tuotekoodi | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |