Malli:
Elma Dry -kuivauslaitteet on suunniteltu käytettäväksi tuotannossa, konepajoissa ja huollossa. Ultraäänikylvyssä suoritetun puhdistuksen jälkeen Elma-korissa olevat puhdistetut osat huuhdellaan ensin Elma Sinkissä (nro
082004) ja kuivataan sen jälkeen helposti ja kätevästi Elma Dry -kuivaimessa. Se on varustettu
kylmä- ja lämminilmapuhaltimilla (70 °C), joiden avulla myös herkät osat voidaan kuivata hellävaraisesti. Kylmää ilmaa käytettäessä osat voidaan myös jäähdyttää nopeasti. Kannessa on tuuletusrakoja, jotka saavat aikaan ilmapyörteen ja ohjaavat kostean ilman ulos. Samalla kansi vähentää energiankulutusta. Pohjassa oleva
pölysuodatin on vaihdettavissa ja estää puhdistettujen osien likaantumisen uudelleen huoneilman pölystä (suodattimen tiheys 33 ppi). Elma Dry -laitteissa on turvakatkaisu, kun rajalämpötila saavutetaan, joten ne ovat
erittäin turvallisia käyttäjille ja hellävaraisia materiaaleille.
Sopii:
Elma Warenkörbe Größe 30.
Toimituksen sisältö:
1× Elma Dry 30; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.