{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elma Dry 120 | |
Tilavuus | 12 l | |
Laitteen pituus | 362 mm | |
Laitteen leveys | 285 mm | |
Laitteen korkeus | 322 mm | |
Kuumennusteho | 550 W | |
Suurin lämpötila | 70 °C | |
Kuumennusaika | ~ 15 min | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 220 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 570 W | |
Ilmavirran määrä | 160 m3/h | |
Paino | 6,1 kg | |
Tuotetyyppi | Puhdistuslaite | |
Virtakytkin | kyllä |
Tuotekoodi | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |