{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elma Sink XL | |
Tilavuus | 27,5 l | |
Laitteen pituus | 565 mm | |
Laitteen leveys | 315 mm | |
Laitteen korkeus | 325 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 475 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 270 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 195 mm | |
Poistoputken liitäntäkoko | 3/8 tuuma | |
Letkun sisä-⌀ | 12 mm | |
Paino | 6,1 kg | |
Suositeltava työmäärä | 22 l | |
Tuotetyyppi | Huuhtelulaite |
Tuotekoodi | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |