{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elma Sink M | |
Tilavuus | 5,9 l | |
Laitteen pituus | 365 mm | |
Laitteen leveys | 170 mm | |
Laitteen korkeus | 270 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 280 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 130 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 145 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
Suositeltava työmäärä | 4,3 l | |
Tuotetyyppi | Huuhtelulaite |
Tuotekoodi | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |