{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elma Sink S | |
Tilavuus | 3,9 l | |
Laitteen pituus | 305 mm | |
Laitteen leveys | 155 mm | |
Laitteen korkeus | 220 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 215 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 115 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 220 mm | |
Paino | 2 kg | |
Suositeltava työmäärä | 2,9 l | |
Tuotetyyppi | Huuhtelulaite |
Tuotekoodi | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |