Teleskooppimagneettinostin

Tuote nro.: 081650
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 8 mm
Kokonaispituus 160 mm - 670 mm
magneetin ⌀ 6 mm
Magneetin pitovoima 5 N
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081650
Kopioi
EAN / GTIN 4260131234729
Kopioi
Valmistajan numero 402/01
Kopioi
Valmistaja Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Kuvaus

Malli:

Kromattu, aukivedettävä teleskooppivarsi. Kahvassa taskupidike, piirtokärki suojakannen alla.