{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | H7R Core | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Valovirta | 600 lm | |
Valovirta, porras 2 | 15 lm | |
Valovirran tehostin | 1 000 lm | |
Valaisuaika | 4 h | |
Valaisuaika porras 2 | 65 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Pään ⌀ | 41 mm | |
Paino | 259 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081479 H7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020909 | |
Valmistajan numero | H7R-Core |