LED-otsalamppu akkuineen H5R-CORE

Tuote nro.: 081479 H5R-CORE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä H5R Core
    IP-suojausluokka IP 67
    Valovirta 400 lm
    Valovirta, porras 2 15 lm
    Valovirran tehostin 500 lm
    Valaisuaika 2 h
    Valaisuaika porras 2 50 h
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Pään ⌀ 32 mm
    Paino 167 g
    Tuotetyyppi Otsavalaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081479 H5R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020879
    Valmistajan numero 502121

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.
    • Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.
    • Intuitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.
    • Vaihdettava, pestävä otsanauha.
    • Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin