{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | H15R Core | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Valovirta | 1 000 lm | |
Valovirta, porras 2 | 20 lm | |
Valovirran tehostin | 2 500 lm | |
Valaisuaika | 5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 80 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
himmennettävä valaistus | kyllä | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Pään ⌀ | 47 mm | |
Paino | 380 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081479 H15R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020930 | |
Valmistajan numero | H15R-Core |