{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Taskulampputoiminto | Tarkennus | |
Valovirta | 150 lm | |
Valovirta, porras 2 | 50 lm | |
Valovirran tehostin | 250 lm | |
Valaisuaika | 1 h | |
Valaisuaika porras 2 | 3 h | |
Valaisuaika boost | 30 s | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
CRI-arvo | >80 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 0,6 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Vaihdettava akku | kyllä | |
Kokonaispituus | 154 mm - 161 mm | |
Pään ⌀ | 18 mm | |
Paino | 41 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081361 160 | |
EAN / GTIN | 4062406942564 | |
Valmistajan numero | 081361 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Akkukäyttöinen LED-kynälamppu, Tyyppi: 160
pyynnöstä
Varastossa
993 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 596 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 225 kappaletta varastossa
55,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 897 kappaletta varastossa
20,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 050 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen | |
Kokonaispituus | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm | |
Valaisuaika | 1 h | 1 h | 1 h | 2 h | |
Valovirta | 150 lm | 300 lm | 80 lm | 500 lm | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu |