{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Taskulampputoiminto | Tarkennus | |
Valovirta | 400 lm | |
Valovirta, porras 2 | 140 lm | |
Valovirran tehostin | 700 lm | |
Valaisuaika | 1,5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 5 h | |
Valaisuaika boost | 30 s | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
CRI-arvo | >80 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 1,6 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Vaihdettava akku | kyllä | |
Kokonaispituus | 144 mm - 154 mm | |
Pään ⌀ | 28 mm | |
Paino | 95 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081363 150 | |
EAN / GTIN | 4062406942588 | |
Valmistajan numero | 081363 150 |