Akkukäyttöinen LED-kynälamppu, Tyyppi: 120

Tuote nro.: 081360 120
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
Valovirta 80 lm
Valovirta, porras 2 30 lm
Valovirran tehostin 130 lm
Valaisuaika 1 h
Valaisuaika porras 2 3 h
Valaisuaika boost 30 s
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-valo
CRI-arvo >80
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 0,32 Ah
akun jännite 3,7 V
Vaihdettava akku kyllä
Kokonaispituus 112 mm - 120 mm
Pään ⌀ 18 mm
Paino 29,5 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081360 120
Kopioi
EAN / GTIN 4062406942557
Kopioi
Valmistajan numero 081360 120
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. Boost-toiminnolla varustettu 2-portainen kytkentä tuottaa erinomaisen valotehon kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.
  • Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.
  • Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.
  • USB-C-latausliitäntä.
  • Vierimisenesto.
  • Tarkennettavalla valaisinpäällä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun.
Rannelenkki.

Ohje:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Suojattu IP 54 -luokan mukaisesti pölyltä ja roiskevedeltä.

Väärinkäyttö
  • Ei sovellu lasten käyttöön.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Avaa runko akun vaihtoa varten vain siihen tarkoitetusta kohdasta. Älä avaa runkoa muuten.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai suoralle kosketukselle veden kanssa.
  • Älä käytä enää voimakkaan iskun tai putoamisen jälkeen.
  • Älä vaihda lamppua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript