LED-valonheitin 42 W

Tuote nro.: 081265 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 67
    ATEX-vyöhyke ei
    Nimellisjännite 100 V - 240 V
    Tehonkulutus 42 W
    Valmistajamerkintä NOVA 6K
    Valovirta 600 lm - 6 000 lm
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Värilämpötila 6 000 K
    Kokonaispituus 267 mm
    Kokonaisleveys 87 mm
    Kokonaiskorkeus 262 mm
    Liitäntäkaapelin pituus 5 m
    Paino 2 660 g
    Tuotetyyppi Lamppu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081265 42
    EAN / GTIN 5708997354421
    Valmistajan numero 03.5442

    Kuvaus

    Malli:

    Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.
    • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
    • Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.
    • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

    NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin