• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Magneettipidin, Tyyppi: M

Tuote nro.: 081258 M
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Magneettipidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Valmistajan numero 03.5390
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja tehokas magneettipidin NOVA-työvalaisimien joustavaan paikoittamiseen kaikille magneettisille pinnoille. Magneetti on erittäin tehokas ja sen pitovoima on yli 20 kg tai 200 N. Magneetissa on kumipinnoite, jotta se ei vioita eikä naarmuta pintoja. Magneettia on mahdollista kääntää mihin tahansa haluttuun asentoon. Joustavaa magneettipidintä voidaan käyttää myös erittäin pienillä magneettisilla pinnoilla. Yhdellä kädellä kiinnitettävä yksinkertainen magneettipidin mahdollistaa nopean ja varman kiinnityksen ja valaisin voidaan kääntää päivittäisessä työskentelyssä kulloinkin tarvittavaan asentoon. Sisäänrakennettu lukitusmekanismi estää kiinnityssokan putoamisen ja häviämisen. Kiinnityssokan voi kuitenkin tarvittaessa vetää ulos.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin