LED-valonheitin 84 W

Tuote nro.: 081265 84
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 100 V - 240 V
Tehonkulutus 84 W
Valmistajamerkintä NOVA 10K
Valovirta 1 200 lm - 12 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Värilämpötila 6 000 K
Kokonaispituus 302 mm
Kokonaisleveys 102 mm
Kokonaiskorkeus 298 mm
Liitäntäkaapelin pituus 5 m
Paino 4 100 g
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081265 84
EAN / GTIN 5708997354445
Valmistajan numero 03.5444

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunuksella.
  • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
  • Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.
  • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin