LED-akku-työvalaisin 42

Tuote nro.: 081254 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 67
    ATEX-vyöhyke ei
    Valmistajamerkintä NOVA 5K 42W
    Valovirta 600 lm - 6 000 lm
    Valaisuaika 1 h - 12 h
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    CRI-arvo 80
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 5,2 Ah
    akun jännite 11,1 V
    Kokonaispituus 275 mm
    Kokonaisleveys 92 mm
    Kokonaiskorkeus 275 mm
    Paino 2 600 g
    Tuotetyyppi Työvalaisin
    Tehonkulutus 42 W

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081254 42
    EAN / GTIN 5708997354438
    Valmistajan numero 03.5443

    Kuvaus

    Malli:

    Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunalla.
    • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
    • Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.
    • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

    NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.
    Dual System -järjestelmän ansiosta voidaan käyttää sekä mobiilina akkukäyttöisenä valonheittimenä että verkkokaapelin kanssa. Lataustilan näyttö, jäljellä olevan käyttöajan näyttö, himmennettävissä viidellä portaalla.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää laturin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin