LED-akku-työvalaisin 16

Tuote nro.: 081254 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 67
    ATEX-vyöhyke ei
    Valmistajamerkintä NOVA R
    Valovirta 200 lm - 2 000 lm
    Valaisuaika 2 h - 20 h
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Lamppu LED-moduuli
    CRI-arvo 80
    Värilämpötila 6 000 K
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 4 Ah
    akun jännite 3,7 V
    Kokonaispituus 163 mm
    Kokonaisleveys 63 mm
    Kokonaiskorkeus 163 mm
    Paino 790 g
    Tuotetyyppi Työvalaisin
    Tehonkulutus 16 W

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081254 16
    EAN / GTIN 5708997354568
    Valmistajan numero 03.5456

    Kuvaus

    Malli:

    Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunalla.
    • Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.
    • Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.
    • Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

    NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää USB-latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin