Jatkokaapeli 3-kert. liitäntä 15N

Tuote nro.: 081184 15N
(6,94 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
tyyppi 15N
Verkkojännite 250 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kaapelin pituus 15 m
Tuotetyyppi Jatkokaapeli
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081184 15N
EAN / GTIN 4003644000517
Valmistajan numero VK15-HK

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
Neopreenikumikaapeli, kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä. Roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.
3-kertainen kytkin. Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.