{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Leveys | 200 mm | |
Syvyys | 120 mm | |
Korkeus | 360 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin rakenne (sähkö-) | 5G1,5 | |
Kaapelin luokka (sähkö-) | H07RN-F | |
Kaapelin väri | musta | |
Kaapelin pituus | 2 m | |
250 V:n pistorasioiden lukumäärä | 3 | |
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Energiahaaroitin | |
Pistoketyyppi, tulo | F |
Tuotekoodi | 081148 CEE1 | |
EAN / GTIN | 4007123667604 | |
Valmistajan numero | 1151600010 |