Virranjakorasia BKV2/4

Tuote nro.: 081148 BKV2/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
Leveys 255 mm
Syvyys 190 mm
Korkeus 360 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne (sähkö-) 5G1,5
Kaapelin luokka (sähkö-) H07RN-F
Kaapelin väri musta
Kaapelin pituus 2 m
250 V:n pistorasioiden lukumäärä 4
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 2
Tuotetyyppi Energiahaaroitin
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081148 BKV2/4
EAN / GTIN 4007123075539
Valmistajan numero 1153750

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasia, itsestään sulkeutuvat kannet.
Kompakti virranjakaja. Vakaa, iskunkestävä muovikotelo, tukevalla, sinkityllä teräsputkialustalla. 2 metrin öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F 5G1,5 jatkuvaan ulkokäyttöön. Suojakontaktipistorasiat kaikille 3 vaiheelle, sisältää pistokkeen CEE 400 V / 16 A, 5-napainen.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.
IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Huom:

German version

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin