{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Verkkojännite | 400 V | |
Leveys | 320 mm | |
Korkeus | 250 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin väri | musta | |
Kaapelin pituus | 2 m | |
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 1 | |
400 V/32 A:n pistorasioiden lukumäärä | 2 | |
Paino | 8,25 kg | |
Tuotetyyppi | Energiahaaroitin | |
Pistoketyyppi, tulo | F |
Tuotekoodi | 081148 CEE | |
EAN / GTIN | 4007123654437 | |
Valmistajan numero | 1154900011 |