PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 10m

Tuote nro.: 080242 10
(9,27 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 10 m
Väri sininen
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080242 10
EAN / GTIN 4062406523800
Valmistajan numero 080242 10

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku, jossa on hyvä palautusvoima.
Sopii hyvin öljyttyyn paineilmaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin ja teräsnippa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 10m

PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 10m

pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
92,69 €
(9,27 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
152,95 €
(15,30 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Väri sininen sininen
Suurin käyttöpaine 16 bar 16 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 10 m 10 m
Letkun ulko-⌀ 12 mm 16 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm 11 mm
Tuotetyyppi Letku Letku

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin