{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 16 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 11 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | |
Väri | sininen | |
Liitinnippaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Valmistajan numero | 080243 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 11×16 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 10m
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
|
|
Liitinnippaliitäntä | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Väri | sininen | sininen |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | 16 bar |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | 10 m |
Letkun ulko-⌀ | 16 mm | 12 mm |
Letkun sisä-⌀ | 11 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Letku | Letku |