PU-letkusarja, teräksinen turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 5m

Tuote nro.: 080242 5
Hinta per 1 kpl (13,71 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 5 m
Väri sininen
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794
Valmistajan numero 080242 5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku, jossa on hyvä palautusvoima.
Sopii hyvin öljyttyyn paineilmaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin ja teräsnippa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin