{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin käyttöpaine | 10 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 16 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 11 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 5 m | |
Lämpötila-alue | −20 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 | |
Valmistajan numero | 080239 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen-turvaliitin ⌀ 11×16 mm 5 m
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
5 048 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
923 kappaletta varastossa
|
|
Liitinnippaliitäntä | 1/4 | ||||
Suurin käyttöpaine | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Letkun ulko-⌀ | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 |
Letkun sisä-⌀ | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Lämpötila-alue | −20 ;60 | −20 ;60 | −60 ;60 | −60 ;60 | |
Tuotetyyppi | Letku | Letku | Letku | Letku | Letku |