{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin käyttöpaine | 10 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 12 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 9 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 5 m | |
Pikaliittimen kytkentä | 3/8 tuuma | |
Lämpötila-alue | −60 °C - 60 °C | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080058 5 | |
EAN / GTIN | 4067263151883 | |
Valmistajan numero | 080058 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nailoninen kierreletku 3/8 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus: 5m
pyynnöstä
Varastossa
890 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
4 637 kappaletta varastossa
|
|
Suurin käyttöpaine | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Letkun ulko-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm |
Letkun sisä-⌀ | 9 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Letku | Letku | Letku | Letku | Letku |