{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 470 mm | |
Kotelon syvyys | 180 mm | |
Kotelon korkeus | 494 mm | |
Kotelon materiaali | teräslevy, maalattu | |
Liitäntä lähtö | 1/2 tuuma | |
Liitäntä tulo | 1/2 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 50 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 15 m | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Valmistajan numero | 09 004 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Letkukela, teräspeltikotelo 15
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 873 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
478,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon korkeus | 494 | 400 | 409 | 409 | |
Suurin käyttöpaine | 50 | 20 | 16 | 16 | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Liitäntä lähtö | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Kotelon syvyys | 180 | 220 | 190 | 190 | |
Kotelon leveys | 470 | 465 | 490 | 490 | |
Tuotetyyppi | Letkukelat | Letkukelat | Letkukelat | Letkukelat | Letkukelat |