Letkukela, teräspeltikotelo 15SCS

Tuote nro.: 080076 15SCS
(71,61 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon leveys 470 mm
Kotelon syvyys 180 mm
Kotelon korkeus 494 mm
Kotelon materiaali teräslevy, maalattu
Liitäntä lähtö 1/2 tuuma
Liitäntä tulo 1/2 tuuma
Suurin käyttöpaine 50 bar
Käytettävissä oleva letkun pituus 15 m
Aukikelausautomatiikka SCS kyllä
Tuotetyyppi Letkukelat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080076 15SCS
EAN / GTIN 4030704094049
Valmistajan numero 09 404

Kuvaus

Malli:

Letkukela, jossa ohjattu, kestävillä teräsjousilla toimiva sisään- ja uloskelausautomatiikka ja monta lukitusporrasta joka kierroksella.
Avoin letkukela, maalattu, osittain sinkitty teräslevymalli, jossa muunneltava letkuaukon paikka sekä lujatekoinen kumiletku.
Patentoitu ohjattava kelausautomatiikka SCS ehkäisee vaurioilta ja vahingoilta.

Käyttö:

Soveltuu ilmalle, vedelle, öljylle, dieselille.
Työteho ja ergonomia paranevat vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun letkut eivät kiemurtele lattialla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin