{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 490 mm | |
Kotelon syvyys | 190 mm | |
Kotelon korkeus | 409 mm | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kotelon väri | sininen | |
Liitäntä lähtö | 3/8 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 15 m | |
Letkun ulko-⌀ | 13,5 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 9,5 mm | |
Letkun materiaali | polyuretaani | |
Letkun väri | oranssi | |
Aukikelausautomatiikka SCS | kyllä | |
sopii | Paineilma | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080078 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284688 | |
Valmistajan numero | 080078 15 |