Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä 11 mm

Tuote nro.: 080272 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 11 mm
Läpivirtausarvo 2 250 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080272 11
EAN / GTIN 4062406296964
Valmistajan numero 080272 11

Kuvaus

Malli:

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa standardeja ISO 4414 ja EN 983.

Ohje:

Sopivat suukappaleet numeroilla 080290 - 080293.
GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä 11 mm

Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä 11 mm

pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
22,14 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Läpivirtausarvo 2 250 l/min 2 250 l/min
Suurin käyttöpaine 16 bar 16 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 11 mm 11 mm
Tuotetyyppi Liitäntä Liitäntä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin