Paineilma-pienoiskulmahiomakone 46002

Tuote nro.: 079325 46002
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 46002
    Antoteho 300 W
    Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
    Enimmäisilmantarve 714 l/min
    Kiinnityskierre NPT
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,3 m/s2
    Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 6 mm
    Laikan enimmäis-⌀ 75 mm
    laikan vähimmäis-⌀ 50 mm
    Paino 0,5 kg
    Toimintaääni 81 dB(A)
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079325 46002
    EAN / GTIN 616026460027
    Valmistajan numero 46002

    Kuvaus

    Malli:

    Pienkulmahiomakone, tehokas paineilmamoottori, jonka maksimikierrosluku 20000 1 6 1/min. Kiristysholkkien ⌀ 6 mm. Käytetään kulmajyrsimenä tai aluslaikan 554090  kanssa.
    Kompakti, matala rakenne mahdollistaa suoran hiomakosketuksen. Kulmavaihteet.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. tarvittavat nipat.

    Ohje:

    3M Roloc® -pienhiomajärjestelmä ⌀ 55 / 75 mm löytyy alkaen nrosta 554005.