Hiomalaikka 984F 60

Tuote nro.: 554005 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,67 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 232 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Cubitron™ II
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 60
    Hioma-aineen alusta reunavakaa alusta
    Kiekon ⌀ 50,8 mm
    Valmistajamerkintä 984F
    sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
    Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
    Tuotetyyppi Hiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554005 60
    EAN / GTIN 30051141277098
    Valmistajan numero 7100001475

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.
    Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
    Tarkkuusmutoiltu Cubitron™ II -hiomarae.

    Käyttö:

    Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
    Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

    Ohje:

    Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin