Hiomalaikka (ZA) 120

Tuote nro.: 554018 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,15 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 879 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne ZA
    Rakeisuus 120
    Kiekon ⌀ 50,8 mm
    Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
    Tuotetyyppi Hiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554018 120
    EAN / GTIN 4045197966155
    Valmistajan numero 554018 120

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Zirkonikorundi (ZA) ja paras hinta-hyötysuhde taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin