{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ D | 203 mm | |
Porauksen ⌀ | 25,4 mm | |
soveltuu materiaalille | INOX | |
hampaiden lukumäärä | 54 | |
Leikkuuleveys B | 1,7 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 078243 54 | |
EAN / GTIN | 4260052468104 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drytech® pyörösahanterä ⌀ 203 mm 54
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
104,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Terän ⌀ D | 203 mm | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
Porauksen ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Leikkuuleveys B | 1,7 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 ja 2/11/63 ja 2/12/64 ja 2/7/42 mm | ||
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |