{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Terän ⌀ D | 250 mm | |
Porauksen ⌀ | 30 mm | |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/10/60 ja 2/11/63 ja 2/12/64 ja 2/7/42 mm | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
hampaiden lukumäärä | 54 | |
Leikkuuleveys B | 2,2 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 584095 250 | |
EAN / GTIN | 4045197220967 | |
Valmistajan numero | 584095 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen, Terän ⌀ D: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 54 | 54 | 54 |
Porauksen ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Leikkuuleveys B | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |