Pyörösahanterä puulle, viistohammas yleiskäyttöinen, Terän ⌀ D: 350mm

Tuote nro.: 584075 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Terän ⌀ D 350 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
soveltuu materiaalille puu
hampaiden lukumäärä 54
Leikkuuleveys B 3,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584075 350
EAN / GTIN 4045197220912
Valmistajan numero 584075 350

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Yleiskäyttöinen pyörösahanterä − pitkä kestoikä, hiljainen, ei vaurioidu nauloista. Kaikille puulaaduille ja vaikeasti työstettäville rakennusmateriaalille, myös alumiiniprofiileille.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin