Pyörösahanterä puulle, viistohammas yleiskäyttöinen 230 mm

Tuote nro.: 584075 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Terän ⌀ D 230 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 ja 2/10/154 mm
soveltuu materiaalille puu
hampaiden lukumäärä 34
Leikkuuleveys B 2,8 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584075 230
EAN / GTIN 4045197220882
Valmistajan numero 584075 230

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Yleiskäyttöinen pyörösahanterä − pitkä kestoikä, hiljainen, ei vaurioidu nauloista. Kaikille puulaaduille ja vaikeasti työstettäville rakennusmateriaalille, myös alumiiniprofiileille.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin