{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 9435 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 400 W | |
Enimmäiskierrosluku | 1 400 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 355 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 140 mm | |
enimmäistyöstösyvyys 45° | 102 mm | |
Paino | 25 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078231 9435 | |
EAN / GTIN | 027168943512 | |
Valmistajan numero | 60056T3 |